• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Fiksavimo varžtas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 279815 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara TX25
Sriegis M7×0,75
Ilgis I 18 mm
Priveržimo momentas 8,5 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 279815 1
EAN / GTIN 4062406352035
Gamintojo numeris 279815 1