{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ d1 | 50 mm | |
| tinka peilio aukščiui | 32 mm | |
| L1 | 62 mm | |
| L2 | 100 mm | |
| Aukštis H1 | 75,5 mm | |
| Aukštis H2 | 47 mm | |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 50 | |
| Produkto rūšis | VDI atpjovimo įrankio laikiklis |
| Produkto numeris | 319133 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197717269 | |
| Gamintojo numeris | 319133 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |