Spindulinės keičiamos plokštelės, HB7525, Spindulys r: 1,5mm

Prekės Nr.: 294510 1,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    16,92 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    14,10 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys r (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Sferinė freza: pirmyn

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sferinė freza pirmyn
Rūšis HB7525
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
s 3,18 mm
l 15 mm
d. 9,52 mm
Pastūma f 0,1 - 0,4 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 110 m/min - 390 m/min
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 294510 1,5
EAN / GTIN 4062406706562
Gamintojo numeris 294510 1,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Išorinių spindulių suformavimui ant detalių briaunų.

Tinka:

Laikiklis Nr. 294500 ir spindulinė freza Nr. 216825.