{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Koto forma | Weldon kotas | |
| Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
| Maksimalus ⌀ | 22 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Sferinė freza | pirmyn | |
| Iškyšos ilgis L1 | 35 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 120 mm | |
| minimalus spindulys | 1 mm | |
| maksimalus spindulys | 2,5 mm | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | 216841 1 - 2,5 | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 219879 1 (TX15; 3Nm) | |
| Produkto rūšis | Kopijavimo frezos |
| Produkto numeris | 216825 1 | |
| EAN / GTIN | 4062406706418 | |
| Gamintojo numeris | 216825 1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |