{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sferinė freza | pirmyn | |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | 294510 | |
| b | 16 mm | |
| Dmin | 20 mm | |
| L4 | 30 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Keičiamųjų plokštelių varžtas | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
| Produkto numeris | 294500 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406706524 | |
| Gamintojo numeris | 294500 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |