GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, Koto ⌀ / bendras ilgis L1: 25/255

Prekės Nr.: 265076 25/255
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / bendras ilgis L1 Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 25 mm
Serija Master Mute
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalų kiekis 3
Bendras ilgis L 255 mm
Modelis Plienas
neužspaudžiamas diapazonas S 107 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis 75 mm
Montavimo varžtų rinkinys 269026 4
Prijungimo sriegis G1/4
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265076 25/255
EAN / GTIN 4069515037389
Gamintojo numeris 265076 25/255
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su modulinė sąsaja, tinkama kitų gamintojų sistemoms (pvz., Iscar).

Tiekiama:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto! Dmin = 1/2 koto ⌀ + H + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė. Naudingas ilgis = bendras ilgis L atėmus prispaudimo ilgį (rekomenduojama = 3×D). Naudoti tik su vidiniu aušinimu (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį