GARANT Master Mute ištekinimo peilio kotas slopina vibracijas, Koto ⌀ / bendras ilgis L1: 20/340

Prekės Nr.: 265076 20/340
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ / bendras ilgis L1 Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Virpesiai: slopinantis vibracijas
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto ⌀ 20 mm
Serija Master Mute
Virpesiai slopinantis vibracijas
Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalų kiekis 3
Bendras ilgis L 340 mm
Modelis Sustiprinta HM
neužspaudžiamas diapazonas S 118 mm
rekomenduojamas užspaudimo ilgis 60 mm
Montavimo varžtų rinkinys 269026 1
Prijungimo sriegis G1/4
Produkto rūšis Bazinis laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265076 20/340
EAN / GTIN 4069515037372
Gamintojo numeris 265076 20/340
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su modulinė sąsaja, tinkama kitų gamintojų sistemoms (pvz., Iscar).

Tiekiama:

Adapteris aušinimo skysčiui.

Pastaba:

Negalima tvirtinti ant S raide pažymėto ploto! Dmin = 1/2 koto ⌀ + H + vidutinio poslinkio L3 pjovimo galvutė. Naudingas ilgis = bendras ilgis L atėmus prispaudimo ilgį (rekomenduojama = 3×D). Naudoti tik su vidiniu aušinimu (atsparumas temperatūrai iki 100° C).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Mute" Peržiūrėti viską