{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ | 20 mm | |
| Serija | Master Mute | |
| Virpesiai | slopinantis vibracijas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo kanalų kiekis | 3 | |
| Bendras ilgis L | 260 mm | |
| Modelis | Sustiprinta HM | |
| neužspaudžiamas diapazonas S | 119 mm | |
| rekomenduojamas užspaudimo ilgis | 60 mm | |
| Montavimo varžtų rinkinys | 269026 1 | |
| Prijungimo sriegis | G1/4 | |
| Produkto rūšis | Bazinis laikiklis |
| Produkto numeris | 265076 20/260 | |
| EAN / GTIN | 4069515037365 | |
| Gamintojo numeris | 265076 20/260 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |