Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET® Reamax® TS laikiklis DAH® Zero Cilindrinis kotas, ilgas, Plėtimo galvutėms, kurių ⌀ D: 18-19,99mm

Prekės Nr.: 239940 18-19,99

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plėtimo galvutėms, kurių ⌀ D (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

plėtimo galvutėms, kurių ⌀ D 18 mm - 19,99 mm
Koto forma ilgas
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 140 mm
Bendras ilgis Lviso 205 mm
Koto ilgis Ls 50 mm
Koto ⌀ Ds h6 20 mm
Užtraukimo varžtai Nr. 239900. 1
Veržliaraktis Nr. 239901 SW5
Operacinis raktas Nr. 239902 8IP (1,5Nm)
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239940 18-19,99
Gamintojo numeris 75A.41.15010
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Modelis:

Laikiklis su radialinio mušimo kompensacija ir nustatyta verte < 0,005 mm. Kad rotacijos tikslumas būtų < 3 µm, kad įrankiai ilgiau tarnautų ir kad darbo procesas būtų saugesnis.

Tinka:

Plėtimo galvutėms Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Tiekiama:

Laikiklis su užtraukimo varžtu, veržliarakčiu užtraukimo varžtams ir reguliavimo raktu.
Jeigu reikia šešiabriaunio rakto, prašome užsisakyti atskirai.