Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET® REAMAX® TS plėtimo galvutė H7 HM ASG3000, TiN, Nominalus ⌀ D: 18mm

Prekės Nr.: 239826 18

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus ⌀ D (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Gręžimo tolerancija: H7
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus ⌀ D 18 mm
Danga TiN
Gręžimo tolerancija H7
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Vidinis aušinimas taip
skirta Nr. 239880 − 239940 18 − 19,99
Pjovimo briaunos ilgis l1 6 mm
Galvutės ilgis I 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,8 mm/aps.
Produkto rūšis Pjovimo galvutė plėtimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239826 18
Gamintojo numeris 75J.71.18H7N
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
25
INOX >900 N/mm²
M
15
CuZn
N
100
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Plėtimo galvutės tiesiu sukibimu, nušlifuotos suleidimui H7.
Produktyviam darbui priderinta pjovimo briaunų geometrija. Pareguliuojama µ ribose, kai kompensuojamas susidėvėjimas ir norima pasiekti mažiausią bazinę toleranciją nuo IT4. Galimos kiaurymės iki 5×D.
Geometrija ASG3000 su įpjovos kampu 45° ir papildomu grioveliu drožlėms pašalinti išilgai pjovimo briaunos. Aklinosioms ir kiaurosioms kiaurymėms.
Netolygioms pjovimo sąlygoms.

Pastaba:

  • Kiti dydžiai − pagal užklausimą pristatomi per trumpą laiką.
  • Tinkamus laikiklius žr. Nr. 239880239940.
  • Rekomenduojami režimai kiaurosioms kiaurymėms.