{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| plėtimo galvutėms, kurių ⌀ D | 22 mm - 26,99 mm | |
| Koto forma | trumpas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Iškyšos ilgis A | 80 mm | |
| Bendras ilgis Lviso | 130 mm | |
| Koto ilgis Ls | 50 mm | |
| Koto ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
| Užtraukimo varžtai Nr. 239900. | 3 | |
| Veržliaraktis Nr. 239901 | SW6 | |
| Operacinis raktas Nr. 239902 | SW3 (4Nm) | |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |
| Produkto numeris | 239880 22-26,99 | |
| EAN / GTIN | 4047109229334 | |
| Gamintojo numeris | 75A.40.13030 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |