{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalus ⌀ D | 20 mm | |
| Danga | DGB-P | |
| Gręžimo tolerancija | H7 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė aklina arba atvira | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| skirta Nr. 239880 − 239940 | 20−21,99 | |
| Pjovimo briaunos ilgis l1 | 6 mm | |
| Galvutės ilgis I | 20 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,8 mm/aps. | |
| Produkto rūšis | Pjovimo galvutė plėtimui |
| Produkto numeris | 239822 20 | |
| Gamintojo numeris | 75J.65.20H7N | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com |