Keičiamų plokštelių laikiklis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 237604 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237604 1
EAN / GTIN 4062406243388
Gamintojo numeris 237604 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Laikiklio 237600 HW32 ⌀ praplėtimui nuo 47,9 − 59,1 mm.
Keičiamų plokštelių laikiklio 237548 ER25 ⌀ praplėtimui nuo 47,9 − 59,1mm.

Tinka:

Tikslaus reguliavimo galvutė: 237600 HW32
237548 ER25
Keičiamoji pjovimo plokštelė: CC..0602..