Tikslaus ištekinimo galvutė ER, Jungtis: ER25

Prekės Nr.: 237548 ER25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis ER25
Vidinis aušinimas taip
Norma ISO 15488-B
Tinkamos keičiamos plokštelės CC..0602..
Suklio ribos ⌀ 39,9 mm - 51,1 mm
Naudingasis ilgis L1 65 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 237606 Dyd. 1
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237548 ER25
EAN / GTIN 4045197778949
Gamintojo numeris 237548 ER25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su integruotu kūgiu. Paprasta jungtis su ER įspraustinėmis. Nustatymo tikslumas 0,002 mm ⌀.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695237698.

Pastaba:

Išsukimo ciklo metu laikykitės pjovimo briaunos pozicijos ±20°!
Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 1 ⌀ praplėtimui nuo 47,9 iki 59,1 mm.