Tikslaus ištekinimo galvutė HW, Jungtis: HW20

Prekės Nr.: 237600 HW20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW20
Vidinis aušinimas taip
Tinkamos keičiamos plokštelės CC..0602..
Suklio ribos ⌀ 23,9 mm - 31,1 mm
Naudingasis ilgis L1 45 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 237606 Dyd. 1
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237600 HW20
EAN / GTIN 4045197675934
Gamintojo numeris 237600 HW20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Nustatymo tikslumas 0,002 mm ⌀-yje pagal Nonijaus skalę.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695237698.
Su laikikliu Nr. 237651237656.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 3 ⌀ praplėtimui nuo 29,9 iki 37,1.