Tikslaus ištekinimo galvutė HW, Jungtis: HW20

Prekės Nr.: 237600 HW20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Jungtis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Jungtis HW20
Vidinis aušinimas taip
Tinkamos keičiamos plokštelės CC..0602..
Suklio ribos ⌀ 23,9 mm - 31,1 mm
Naudingasis ilgis L1 45 mm
Keičiamųjų plokštelių varžtas 237606 Dyd. 1
Produkto rūšis Suklio įrankis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 237600 HW20
EAN / GTIN 4045197675934
Gamintojo numeris 237600 HW20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Nustatymo tikslumas 0,002 mm ⌀-yje pagal Nonijaus skalę.

Paskirtis:

Geriausia su keičiamomis plokštelėmis Nr. 237695237698.
Su laikikliu Nr. 237651237656.

Pastaba:

Keičiamų plokštelių laikiklis 237604 3 ⌀ praplėtimui nuo 29,9 iki 37,1.