Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET® TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80° Rupusis apdirbimas, Laikiklis: 24-32

Prekės Nr.: 236684 24-32

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis 24 mm - 32 mm
Keičiama plokštelė W 83 18 − ...
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 060306
Gnybt. varžtų rinkinys 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236684 24-32
EAN / GTIN 4047109014848
Gamintojo numeris G03 80030
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamoms plokštelėms Nr. 236520236576.

Tinka:

Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.