Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET® TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80° Rupusis apdirbimas, Laikiklis: 30-41

Prekės Nr.: 236684 30-41

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis 30 mm - 41 mm
Keičiama plokštelė W 83 23 − ...
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 07T308
Gnybt. varžtų rinkinys 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236684 30-41
EAN / GTIN 4047109014855
Gamintojo numeris G03 80040
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamoms plokštelėms Nr. 236520236576.

Tinka:

Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.