Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

KOMET® TwinKom® laikiklis dviejų lizdų tekinimo galvutei α = 80° Rupusis apdirbimas, Laikiklis: 51-71

Prekės Nr.: 236684 51-71

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis 51 mm - 71 mm
Keičiama plokštelė W 83 32 − ...
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOEX 090408
Gnybt. varžtų rinkinys 239653 15IP2 (2,8 Nm)
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236684 51-71
EAN / GTIN 4047109014879
Gamintojo numeris G03 80060
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Germany, www.kometgroup.com

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamoms plokštelėms Nr. 236520236576.

Tinka:

Dviejų lizdų galvutė tekinimo plokštelėms G01 Nr. 236680236682.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite prie savo paskyros

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį