{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Power Drill | |
| Nominalusis ⌀ DC | 24 mm | |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 5×D | |
| Kotas | ABS | |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotai apvalus; ribotas įkypas pragręžimas; ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Naudingasis ilgis L1 | 120 mm | |
| Iškyšos ilgis LA | 152 mm | |
| ABS® koto ⌀ Ds | 50 mm | |
| Maksimali reguliavimo riba Vmax | 0,25 mm | |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOGX 080407 | |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Bendras ilgis L | 183 mm | |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |
| Produkto numeris | 234025 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406738921 | |
| Gamintojo numeris | 234025 24 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |