Keičiama gręžimo plokštelė SOGX 050204, grąžtui su keičiamomis plokštelėmis, HB6810

Prekės Nr.: 234030 ALU
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    16,98 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    14,15 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
439 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dengimo technologija PVD
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SOGX 050204
Serija Power Drill
Tipas AL
Rūšis HB6810
Ašmenys HM
Pastūma f 0,06 − 0,18 mm/aps.
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Gręžimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 234030 ALU
EAN / GTIN 4045197742308
Gamintojo numeris 234030 ALU
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
300
Al >10 % Si
N
220
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Power Drill" Peržiūrėti viską