Laikiklis, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 40mm

Prekės Nr.: 238520 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ABS® ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Kotas: ABS
  • Laikiklio norma: DIN 69893
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ABS® ⌀ d 40 mm
Laikiklis HSK-A 100
Kotas ABS
Laikiklio norma DIN 69893
Vidinis aušinimas taip
Iškyšos ilgis A 80 mm
Danties ilgis L1 51 mm
Išorinis ⌀ d1 100 mm
Produkto rūšis ABS griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 238520 40
EAN / GTIN 4067263111030
Gamintojo numeris 238520 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 10000 1/min.
  • Su vidiniu aušinimu.

Standartas:

DIN 69893

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.