{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TopCut | |
| pjovimo galvutei, kurios ⌀ D | 12 mm | |
| Laikiklis | Cilindrinis kotas | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Išorinis ⌀ d1 | 11,8 mm | |
| Bendras ilgis L | 105 mm | |
| Naudingasis ilgis L1 | 57 mm | |
| Koto ⌀ DSh6 | 12 mm | |
| rekomenduojamas užveržimo momentas | 10 Nm | |
| Produkto rūšis | Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis |
| Produkto numeris | 210561 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197558084 | |
| Gamintojo numeris | 210561 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |