{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TopCut | |
| Pjovimo briaunos ⌀ D | 10 mm | |
| Rūšis | HB730 | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Laikiklio dydis | 10 mm | |
| tinkamas laikiklis | GARANT TopCut | |
| Galvutės ilgis I | 13 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L2 | 7,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 26,9 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Produkto rūšis | Frezavimas |
| Produkto numeris | 210250 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197523068 | |
| Gamintojo numeris | 210250 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |