Įstatomas adapteris dinamometriniam raktui, Tipas: 8X3

Prekės Nr.: 219986 8X3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
107 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka pjovimo galvutėms, kurių ⌀ D 10 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 5 Nm
tinkamas dinamometrinis raktas Nr. 656055 25
Produkto rūšis Raktai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219986 8X3
EAN / GTIN 2050001700612
Gamintojas / atsakingas asmuo Carl Walter Produktions GmbH & Co. KG, Hahnerberger Straße 82, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.cwalter.de