{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| kiaurymės ⌀ | 6,5 mm | |
| Programuotas matmuo e | 12 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 53 mm | |
| Bendras ilgis L | 115 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
| tinkamas peilio dydis | 5 | |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
| Produkto numeris | 156770 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263964766 | |
| Gamintojo numeris | 156770 6,5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |