Peilis HSS universaliam užvartų nuėmikliui, Dydis: 3

Prekės Nr.: 156775 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
946 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis siaurėjanti
Ašmenys HSS
Baziniams korpusams 3−4,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 156775 3
EAN / GTIN 4067263965053
Gamintojo numeris 156775 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
50
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
50
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
40
Plienas <750 N/mm²
P
35
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
25
Plienas <1400 N/mm²
P
25
Plienas <55 HRC
H
20
Plienas <60 HRC
H
15
INOX <900 N/mm²
M
20
INOX >900 N/mm²
M
15
Ti >850 N/mm²
S
10
Ketus (G)
K
25
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Peiliai baziniam korpusui Nr. 156770.