Universalus užvartų nuėmimo įrankio korpusas, Kiaurymės ⌀ d: 6mm

Prekės Nr.: 156770 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymės ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: ne

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
kiaurymės ⌀ 6 mm
Programuotas matmuo e 12 mm
Iškyšos ilgis L1 53 mm
Bendras ilgis L 115 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
tinkamas peilio dydis 5
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,09 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 156770 6
EAN / GTIN 4067263964759
Gamintojo numeris 156770 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Priekiniam ir galiniam kiaurymių užvartų nuėmimui vienos operacijos metu. Lengvas valdymas visose staklėse ir greitas užvartų nuėmiklio keitimas. Užvartų nuėmimo įrankiai susideda iš bazinio korpuso, užvartų nuėmimo peilio ir tvirtinimo varžto.

Paskirtis:

Tinka stalui-stovui arba vertikalaus gręžimo staklėms, standartinėms frezavimo staklėms ir CNC apdirbimo centrams. Atkreipkite dėmesį į stabilias užspaudimo parinktis. Netinka rankinėms mašinoms.

Pastaba:

Peilis neįeina į komplekto sudėtį. Prašome užsisakyti atitinkamą peilį Nr. 156775 atskirai. Tvirtinimo varžtas yra komplekte. Atsarginį tvirtinimo varžtą rasite Nr. 156780.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai