{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 0 | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
| Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
| Sūkių momento ribos | 8,3 Nm - 30 Nm | |
| Sūkių skaičiaus diapazonas | 26 min-1 - 255 min-1 | |
| Įrankių laikiklio matmenys | 3/8 in | |
| Įrankių laikiklio pavaros profilis | Kvadratinis veržlių raktas | |
| Svoris be akumuliatoriaus | 1,73 kg | |
| Aukštis | 76 mm | |
| Ilgis | 492 mm | |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
| Produkto rūšis | Suktuvas |
| Produkto numeris | 071142 CLBA303 | |
| EAN / GTIN | 697099651512 | |
| Gamintojo numeris | CLBA303 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Germany, www.clecotools.de |