Akumuliatorinis kampinis suktuvas, Tipas: CLBA123

Prekės Nr.: 071142 CLBA123
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Sūkių momento ribos 3,3 Nm - 12 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 65 min-1 - 650 min-1
Įrankių laikiklio matmenys 3/8 in
Įrankių laikiklio pavaros profilis Kvadratinis veržlių raktas
Svoris be akumuliatoriaus 1,46 kg
Aukštis 76 mm
Ilgis 452,4 mm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 071142 CLBA123
EAN / GTIN 697099651499
Gamintojo numeris CLBA123
Gamintojas / atsakingas asmuo Apex Tool Group GmbH, Industriestrasse 1, 73463 WESTHAUSEN (OSTALBKREIS), Germany, www.clecotools.de

Aprašymas

Modelis:

Išmanūs, bet paprasti naudoti, Cleco® CellClutch™ belaidžiai surinkimo įrankiai suteikia surinkimo linijos programavimo ir klasikinės skaičiavimo funkcijas. Tikslumas ir atkartojamumas, kai CMK vertė > 1.67 (su ±10 % paklaida pagal ISO 5393).
  • Paprasta programuoti: Galima programuoti sūkių skaičių ir užveržimą keliais žingsniais, siekiant sumažinti klaidų skaičių ir padidinti našumą.
  • Patikrinta Cleco sankaba: Užtikrina gamybos linijos patikimumą ir ilgaamžiškumą.
  • Operatoriaus būsenos lemputė: Spalvotas ekranas, skirtas priveržimui ir partijų skaičiavimo būsenai.
  • Spalvoti LED: Darbinė lemputė, skirta papildomai „OK/NOK“ apžiūrai, tuo pačiu apšviečiant Jūsų ruošinį.
  • Programuojamos sukimo strategijos: pašalinkite sriegio pažeidimus ir varžtų sukimo klaidas programuodami sūkių skaičių ir strategijas.
  • Vientisa baterijų platforma.

Tiekiama:

Be galvučių, be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073827 dyd. MB18, 073816 dyd. MB18, Nr. 073840. Norint nustatyti sukimo momentą, būtinas išankstinio nustatymo įtaisas; kurį galite rasti Nr. 654381.