Ličio jonų akumuliatorius M18B2, 2,0 Ah, Akumuliatoriaus tipas: MB18

Prekės Nr.: 073827 MB18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Akumuliatoriaus tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas M18B2
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Tinka 18V Milwaukee
Vieno akumuliatoriaus svoris 419 g
Produkto rūšis akumuliatorinis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Gamintojo numeris 4932430062
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ akumuliatoriaus technologija.
  • Tinka profesionalams.
  • LED akumuliatoriaus įkrovos rodmuo, bet kada paspaudus mygtuką, informuoja apie esamą įkrovos lygį.
  • Be problemų veikia iki –20 °C.

Pastaba:

Naudojant Milwaukee M18 prietaisus, kurie liečiasi su cheminėmis medžiagomis, rekomenduojama naudoti 073816 MB18-CR akumuliatorių.