Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas

Prekės Nr.: 070215 M12FDDXK2
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12 FDDXKIT-202X
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 34 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 400 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 600 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 34 mm
Svoris 0,9 kg
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
standartinis naudojimas Medium
tinka medžiagoms Mediena
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070215 M12FDDXK2
EAN / GTIN 4058546229245
Gamintojo numeris 4933464979
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE − akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu. Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui. FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
Kompaktiškas akumuliatorinis suktuvas-gręžtuvas su greitojo keitimo gręžimo patronu.
  • Keturi viename keičiamų galvučių sistema su keturiais skirtingais priedais.
  • Tik 185 mm konstrukcinio ilgio.

Tiekiama:

Komplektas su 10 mm metaliniu gręžimo griebtuvu, lenkta sukimo galvute, ekscentriniu tvirtinimu, 6 mm HEX tvirtinimas, įskaitant 2 × 12V / 2,0 Ah ličio jonų akumuliatoriumi M12 B2, įkrovikliu, HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai