Gręžtuvas akumuliatorinis gręžtuvas

Prekės Nr.: 070215 M12FDD2-6
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas M12FDD-602X
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 6 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 44 Nm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis 0 min-1 - 450 min-1
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis 1 700 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 35 mm
Svoris 1,5 kg
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Metalas; Mediena; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 070215 M12FDD2-6
EAN / GTIN 4058546376697
Gamintojo numeris 4933479875
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE − akumuliatorinis gręžtuvas Galingas akumuliatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu. Tvirtas metalinis pavaros korpusas ilgam eksploatavimo laikui. FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogu laikyti.
  • Bešepetėlinis POWERSTATE™ variklis dar didesniam galingumui kompaktiškoje formoje ( 151 mm ilgio).
  • REDLINK PLUS™ elektronika išmaniam našumo valdymui ir apsaugai nuo perkrovos.
  • 16-kos pakopų elektroninis sukimo momento reguliatorius su gręžimo pakopa.

Privalumai:

Su REDLINK PLUS™ elektronika.

Tiekiama:

Su 2 12 V / 6,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu, diržo segtuku, HD-Box.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai