Box pieghevole in polipropilene, Volume: 42l

Codice art.: GG6047 42
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (27,20 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
394 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristica valigetta: Es. impilabile

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristica valigetta Es. impilabile
Dimensione esterna lunghezza 600 mm
Dimensione esterna larghezza 400 mm
Dimensione esterna altezza 220 mm
Altezza ripiegata 80 mm
Dimensione interna lunghezza 558 mm
Dimensione interna larghezza 358 mm
Dimensione interna altezza 205 mm
Volume 42 l
Portata massima 40 kg
Peso 2,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili
USP1 5 scatole pieghevoli in polipropilene

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6047 42

Descrizione

Esecuzione:

Custodia in plastica impilabile in polipropilene. 2 box pieghevoli Dim. 19 adatti a 1 box pieghevole Dim. 42. Riduzione del volume mediante ripiegamento pari al 64%.

Fornitura:

5 scatole pieghevoli in polipropilene n. art. 693450 42.

Download & documenti

Prodotti correlati