{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Caratteristica valigetta | Es. impilabile | |
| Dimensione esterna lunghezza | 400 mm | |
| Dimensione esterna larghezza | 300 mm | |
| Dimensione esterna altezza | 220 mm | |
| Altezza ripiegata | 89 mm | |
| Dimensione interna lunghezza | 356 mm | |
| Dimensione interna larghezza | 257 mm | |
| Dimensione interna altezza | 217 mm | |
| Volume | 19 l | |
| Portata massima | 15 kg | |
| Peso | 2 kg | |
| Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili | |
| USP1 | 5 scatole pieghevoli in polipropilene |
| Codice articolo | GG6047 19 |