Box pieghevole in polipropilene, Volume: 19l

Codice art.: 693450 19
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.048 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristica valigetta: impilabile

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristica valigetta impilabile
Dimensione esterna lunghezza 400 mm
Dimensione esterna larghezza 300 mm
Dimensione esterna altezza 220 mm
Altezza ripiegata 89 mm
Dimensione interna lunghezza 356 mm
Dimensione interna larghezza 257 mm
Dimensione interna altezza 217 mm
Volume 19 l
Portata massima 15 kg
Peso 2 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693450 19
EAN / GTIN 2050001785916
Produttore/persona responsabile Georg Utz GmbH, Nordring 67, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.utzgroup.de

Descrizione

Esecuzione:

Custodia di plastica impilabile in polipropilene. 2 box pieghevoli Dim. 19 adatti a 1 box pieghevole Dim. 42. Riduzione del volume mediante ripiegamento pari al 64%.