Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Modulo intercambiabile con boccole portautensili, Per codoli utensili: VDI40

Codice art.: 970510 VDI40

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza 232 mm
Profondità 135 mm
Numero boccole portautensili 3
Interasse A 86 mm
Per codoli utensili VDI 40
Campo d’impiego Banco da lavoro per macchine a CNC
Tipo di prodotto Modulo intercambiabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970510 VDI40
EAN / GTIN 4045197378217
Codice del produttore 970510 VDI40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con boccole portautensili in plastica e vite di serraggio fissa con testa zigrinata. Sostituzione rapida con pochi movimenti senza utilizzo di utensili.

Uso:

Per inserimento nei telai da banco n. art. 970500.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche agli attacchi Trumpf.