{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1,2 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Larghezza | 232 mm | |
| Profondità | 135 mm | |
| Numero boccole portautensili | 2 | |
| Interasse A | 120 mm | |
| Per codoli utensili | SK 50 | |
| Campo d’impiego | Banco da lavoro per macchine a CNC | |
| Tipo di prodotto | Modulo intercambiabile |
| Codice articolo | 970510 SK50 | |
| EAN / GTIN | 4045197378187 | |
| Codice del produttore | 970510 SK50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |