Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Modulo intercambiabile con boccole portautensili, Per codoli utensili: NEUTRAL

Codice art.: 970510 NEUTRAL

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza 232 mm
Profondità 135 mm
Per codoli utensili neutro
Campo d’impiego Banco da lavoro per macchine a CNC
Tipo di prodotto Modulo intercambiabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970510 NEUTRAL
EAN / GTIN 4045197378279
Codice del produttore 970510 NEUTRAL
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pannello portautensili in PE, spessore 30 mm, da forare.

Uso:

Per inserimento nei telai da banco n. art. 970500.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche agli attacchi Trumpf.