Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cesoia a leva per lamiere, Modello: 1BR/4

Codice art.: 967920 1BR/4

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1BR/4
Prestazione di taglio spessore lamiera fino a 4 mm
Capacità di taglio acciaio tondo di ⌀ fino a 10 mm
Lunghezza lama sopra 149 mm
Lunghezza lama inferiore 120 mm
Peso 10,5 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967920 1BR/4
EAN / GTIN 2050001744302
Produttore/persona responsabile Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo delle cesoie robusto in acciaio bonificato. Slitta utensile oscillante senza gioco (solo minime perdite per attrito), lama in acciaio speciale per utensili, temprata e rettificata. Leva con molla di compensazione del peso come protezione contro gli infortuni; perni regolabili. Tutti i modelli con premilastra a regolazione continua.
Con trasmissione a leva articolata. Taglia lamiere e tondino d’acciaio.

Verniciatura:

Rosso mattone.

Nota:

  • In caso di ordine di lame di ricambio è necessario indicare i seguenti dati: prodotto, modello, possibilmente anche numero macchina o inviare schizzo quotato preciso.
  • Attenzione: la prestazione di taglio indicata è la prestazione di taglio massima. In caso di sollecitazione continua nell’area di taglio più alta si raccomanda il modello di grandezza successiva.
  • Le indicazioni relative alle prestazioni di taglio si riferiscono al materiale con resistenza a trazione di 450 N/mm2.