Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cesoia a leva per lamiere, Modello: 4BR/8

Codice art.: 967920 4BR/8

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 4BR/8
Prestazione di taglio spessore lamiera fino a 8 mm
Capacità di taglio acciaio tondo di ⌀ fino a 20 mm
Prestazione di taglio barra quadra di acciaio fino a 18 mm
Lunghezza lama sopra 186 mm
Lunghezza lama inferiore 175 mm
Peso 47 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967920 4BR/8
EAN / GTIN 2050000997143
Produttore/persona responsabile Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo delle cesoie robusto in acciaio bonificato. Slitta utensile oscillante senza gioco (solo minime perdite per attrito), lama in acciaio speciale per utensili, temprata e rettificata. Leva con molla di compensazione del peso come protezione contro gli infortuni; perni regolabili. Tutti i modelli con premilastra a regolazione continua.
Con trasmissione a leva dentata. Taglia lamiere, acciaio in lastre, tondino e barra quadra. Con le lame per lamiere è possibile intagliare o tagliare anche acciaio L e T ad angolo retto e a bisello. A tal fine sono necessari 2–3 movimenti della leva.

Verniciatura:

Rosso mattone.

Nota:

  • In caso di ordine di lame di ricambio è necessario indicare i seguenti dati: prodotto, modello, possibilmente anche numero macchina o inviare schizzo quotato preciso.
  • Attenzione: la prestazione di taglio indicata è la prestazione di taglio massima. In caso di sollecitazione continua nell’area di taglio più alta si raccomanda il modello di grandezza successiva.
  • Le indicazioni relative alle prestazioni di taglio si riferiscono al materiale con resistenza a trazione di 450 N/mm2.