{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Codice materiale: 
                        EAN / GTIN: 
                        Codice del produttore: 
                        Cat. Nr.: 
                    | Modello | 1BR/5 | |
| Prestazione di taglio spessore lamiera | fino a 5 mm | |
| Capacità di taglio acciaio tondo di ⌀ | fino a 11 mm | |
| Lunghezza lama sopra | 173 mm | |
| Lunghezza lama inferiore | 150 mm | |
| Peso | 12 kg | 
| Codice articolo | 967920 1BR/5 | |
| Produttore/persona responsabile | Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de |