Parete fessurata per cassetti di profondità, 26 E, per altezza frontalino cassetti: 160mm

Codice art.: 960800 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per altezza frontalino cassetti (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Per l’arredamento industriale: Armadio con ripiani

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio con ripiani
Altezza 135 mm
Lunghezza 442 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 160 mm
Per cassetti profondità 445 mm
Per cassetti profondità in E 26E
Divisori in lamiera adatti 960570
Materiale Lamiera di acciaio
Fissaggio sul fondo del cassetto No, fissaggio mediante inserimento nelle fessure perimetrali
Tipo di prodotto Pannello fessurato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 960800 160
EAN / GTIN 4045197334350
Codice del produttore 960800 160
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le fessure perimetrali con passo 17:17 mm servono per l’inserimento dei divisori in lamiera non fessurati e delle pareti divisorie.

Per:

Cassetti n. art. 957022, 957024, 957026.