Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale adatto per larghezza armadio 750 mm, Altezza frontalino: 80mm

Codice art.: 957024 80

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 60
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 60 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza × Profondità in E 36×26 E
Larghezza in E 36E
Profondità in E 26E
Altezza frontalino 80 mm
Altezza utile 66 mm
Larghezza utile 612 mm
Profondità utile 445 mm
Altezza telaio 62 mm
Con cassetti con sblocco di sicurezza no
Per armadio modulare dimensione 750, 1500
Peso 7,5 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 957024 80
Codice del produttore 957024 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con guida telescopica ed estrazione al 100%. Fondo e lato interno interamente fessurati (passo 17 mm). Per la suddivisione personalizzata e lo sfruttamento dello spazio. Frontalino con maniglione in alluminio.

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

Per la dotazione di armadi modulari n. art. 956000956785 con cassetti, sottrarre sempre 40 mm dall’altezza utile dell’armadio come gioco per il montaggio.