{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per l’arredamento industriale | Armadio con ripiani | |
| Altezza | 115 mm | |
| Lunghezza | 442 mm | |
| Divisorio | 1 E = 17 mm | |
| Per altezza frontalini dei cassetti | 140 mm | |
| Per cassetti profondità | 445 mm | |
| Per cassetti profondità in E | 26E | |
| Divisori in lamiera adatti | 960560 | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Fissaggio sul fondo del cassetto | No, fissaggio mediante inserimento nelle fessure perimetrali | |
| Tipo di prodotto | Pannello fessurato |
| Codice articolo | 960800 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197334909 | |
| Codice del produttore | 960800 140 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |