{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
| Spessore del materiale | 1,5 mm | |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Lunghezza | 1.000 mm | |
| Profondità | 550 mm | |
| Profondità arco | 450 mm | |
| Portata massima | 50 kg | |
| Campo d’impiego | Piantane di supporto | |
| Tipo di prodotto | Supporto |
| Codice articolo | 938006 1000 | |
| Codice del produttore | 938006 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |