Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Unità d’illuminazione TAMETO, Per modello: 1000

Codice art.: 923604 1000

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Lunghezza 920 mm
Profondità 187 mm
Lunghezza corpo luci 899 mm
Profondità corpo luci 187 mm
Potenza assorbita 26 W
Corrente di illuminazione 2.400 lm
Temperatura cromatica 4.000 K
Per modello 1000
Tecnologia a LED si
Evita riflessi e sfarfallii si
Regolabile in continuo si
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Plafoniera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 923604 1000
Produttore/persona responsabile Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Descrizione

Esecuzione:

Unità d’illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all’interruttore n. articolo 923405 ON/OFF o 923005 ON/OFF (spine industriali). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un’elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica / luce colorata 4000 K.
Corpo robusto in alluminio anodizzato tinta grezza e plastica nera, eliminazione dei riflessi mediante diffusore a prismi conici in polimetilmetacrilato. Unità d'illuminazione regolabile in continuo. La struttura chiusa protegge dallo sporco. L'allacciamento a postazoni di lavoro contigue semplifica il cablaggio passante.
La lampada contiene lampadine a LED incorporate. La fonte di luce (lampadine LED) può essere sostituita dal produttore. Il dispositivo di funzionamento (alimentatore e cavo) può essere sostituito dal produttore.

Per:

Mensola per braccio di supporto n. art. 923011; 923012; 927196; 927197.