{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Lunghezza | 1.920 mm | |
| Profondità | 187 mm | |
| Lunghezza corpo luci | 1.499 mm | |
| Profondità corpo luci | 187 mm | |
| Potenza assorbita | 40 W | |
| Corrente di illuminazione | 4.000 lm | |
| Per modello | 2000 | |
| Tecnologia a LED | si | |
| Evita riflessi e sfarfallii | si | |
| Regolabile in continuo | si | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Plafoniera |
| Codice articolo | 923604 2000 | |
| Produttore/persona responsabile | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |