{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Serie | Workstation | |
| Lunghezza | 920 mm | |
| Profondità | 120 mm | |
| Lunghezza corpo luci | 850 mm | |
| Profondità corpo luci | 30 mm | |
| Potenza assorbita | 27 W | |
| Corrente di illuminazione | 1.890 lm | |
| Temperatura cromatica | 4.000 K | |
| Per modello | 1000 | |
| Tecnologia a LED | si | |
| Evita riflessi e sfarfallii | si | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Tipo di prodotto | Plafoniera |
| Codice articolo | 923602 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197721020 | |
| Codice del produttore | 923602 1000 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |