Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Mensola per braccio di supporto ESD, Profondità 350 mm, Lunghezza: 2000mm

Codice art.: 927196 2000

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 2.000 mm
Profondità 350 mm
Profondità arco 250 mm
Portata massima 50 kg
Campo d’impiego Piantane di supporto
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 927196 2000
EAN / GTIN 4045197738097
Codice del produttore 927196 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta esecuzione in lamiera di acciaio. Per l’alloggiamento dell'unità d'illuminazione n. art. 923602, 923603 e 923604.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciate ESD.

Nota:

Solo per piantane di supporto Dim. 962 e 1362.
Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.